Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Nouvelle géométrie Vario
Evacuation des copeaux optimisée pour empêcher toute accumulation
Les arêtes de coupe sont optimisées grâce à un processus de finition en plusieurs étapes
Excellente évacuation des copeaux et précision de taraudage optimale
Rainure extra-longue
Optimisation de la lubrification et de l'évacuation des copeaux pour les filetages profonds
Epaulement coudé
Réduction du risque de casse de l'outil lors du retrait
Géométrie d'arête de coupe précisément adaptée à l'acier inoxydable
Longévité jusqu'à 50 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
Disponible exclusivement chez Würth
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!