Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376 - 1
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376 - 2
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376 - 3
Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376

L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Nouvelle géométrie Vario


Evacuation des copeaux optimisée pour empêcher toute accumulation



Préparation des arêtes de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes


Excellente évacuation des copeaux et parfaite conformité à l'alésage



Rainure extra-longue


Optimisation de l'alimentation en liquide de refroidissement et de l'évacuation des copeaux pour les filetages profonds



Epaulement coudé


Risque réduit d'écaillage de l'outil lors du retour



Coupe précisément adaptée à l'acier inoxydable



Durée de vie jusqu'à 50 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques



Disponible exclusivement chez Würth



Emballage du produit durable composé à 100% de PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et certifié Cradle to Cradle® Bronze

Indication

Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.