Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376 - 1
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².

  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Matériaux à travailler: Acier
  • Type de trou: Trou de dégagement ≤3xD
  • Convient pour type de machine: Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Finition: Brut
  • Forme: B
  • Style de tige: Cylindrique avec entrainement carré
  • Tolérence taraud: ISO 2 (6H)
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 850 N/mm²
  • Durée de vie (système de points): 2 of 4 points
  • Conformité à la jauge (système de points): 4 sur 4 points
  • Polyvalence (système de points): 1 of 4 points
  • Comportement de coupe (système de points): 3 sur 4 points
  • Formation de copeaux (système de points): 2 sur 4 points

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Pas Longueur Diamètre de tige Quantité Cdt
Prix/Cdt
065310
M10 1,5 mm 100 mm 10 mm
1 pcs
065314
M14 2 mm 110 mm 11 mm
1 pcs
065312
M12 1,75 mm 110 mm 9 mm
1 pcs
065316
M16 2 mm 110 mm 12 mm
1 pcs
065320
M20 2,5 mm 140 mm 16 mm
1 pcs
065324
M24 3 mm 160 mm 18 mm
1 pcs
065330
M30 3,5 mm 180 mm 22 mm
1 pcs
06533
M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm
1 pcs
06534
M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm
1 pcs
06535
M5 0,8 mm 70 mm 6 mm
1 pcs
06536
M6 1 mm 80 mm 6 mm
1 pcs
06538
M8 1,25 mm 90 mm 8 mm
1 pcs
065335
M3,5 0,6 mm 56 mm 4 mm
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
  • Géométrie de coupe adaptée à l'acier
Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation