Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo bague bleue trou borgne DIN 371/376
Taraud machine HSCo bague bleue trou borgne DIN 371/376 - 1
Taraud machine HSCo bague bleue trou borgne DIN 371/376 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo bague bleue trou borgne DIN 371/376

Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
  • Géométrie de coupe adaptée à l'acier

  • Micro-géométrie et épaulement diagonal optimisés pour une sécurité de processus élevée et une plus longue durée de vie par rapport aux tarauds machine comparables
Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation