Taraud machine HSCo bague bleue trou borgne DIN 371/376
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine HSCo bague bleue trou borgne DIN 371/376
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
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
- Géométrie de coupe adaptée à l'acier
- Micro-géométrie et épaulement diagonal optimisés pour une sécurité de processus élevée et une plus longue durée de vie par rapport aux tarauds machine comparables
Indication
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Article ni repris, ni échangé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!