Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo Longlife bague bleue trou débouchant TiN DIN 371/376
Taraud machine HSCo Longlife bague bleue trou débouchant TiN DIN 371/376 - 1
Taraud machine HSCo Longlife bague bleue trou débouchant TiN DIN 371/376 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo Longlife bague bleue trou débouchant TiN DIN 371/376

Le taraud machine à bague bleue Longlife avec revêtement au nitrure de titane pour l'usinage des aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 1 000 N/mm².

  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Matériaux à travailler: Acier
  • Type de trou: Trou de dégagement ≤3xD
  • Convient pour type de machine: Milling/drill center, Pedestal drilling machine
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Finition: TiN
  • Forme: B
  • Style de tige: Cylindrique avec entrainement carré
  • Tolérence taraud: ISO 2 (6H)
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1000 N/mm²
  • Durée de vie (système de points): 4 of 4 points
  • Conformité à la jauge (système de points): 4 sur 4 points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de coupe (système de points): 3 of 4 points
  • Formation de copeaux (système de points): 3 of 4 points
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers à outils, Aciers rapides

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Pas Longueur Diamètre de tige Quantité Cdt
Prix/Cdt
065310003
M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm
1 pcs
065310004
M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm
1 pcs
065310005
M5 0,8 mm 70 mm 6 mm
1 pcs
065310020
M20 2,5 mm 140 mm 16 mm
1 pcs
065310010
M10 1,5 mm 100 mm 10 mm
1 pcs
065310008
M8 1,25 mm 90 mm 8 mm
1 pcs
065310006
M6 1 mm 80 mm 6 mm
1 pcs
065310012
M12 1,75 mm 110 mm 9 mm
1 pcs
065310016
M16 2 mm 110 mm 12 mm
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
Durée de vie jusqu'à deux fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux outils sans revêtement similaires


Revêtement TiN optimisé

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation