Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine Bague bleue HSCo Longlife TiN trou borgne DIN 371/376
Taraud machine Bague bleue HSCo Longlife TiN trou borgne DIN 371/376 - 1
Taraud machine Bague bleue HSCo Longlife TiN trou borgne DIN 371/376 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine Bague bleue HSCo Longlife TiN trou borgne DIN 371/376

Le taraud machine à bague bleue Longlife avec revêtement au nitrure de titane pour l'usinage des aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 1 000 N/mm².

  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Matériaux à travailler: Acier
  • Type de trou: Trou borgne ≤2,5xD
  • Convient pour type de machine: Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Finition: TiN
  • Forme: C
  • Angle de torsion: 40° (à droite)
  • Style de tige: Cylindrique avec entrainement carré
  • Tolérence taraud: ISO 2 (6H)
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1000 N/mm²
  • Durée de vie (système de points): 4 of 4 points
  • Conformité à la jauge (système de points): 4 sur 4 points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de coupe (système de points): 3 sur 4 points
  • Formation de copeaux (système de points): 3 sur 4 points
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers à outils, Aciers rapides

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Pas Longueur Diamètre de tige Quantité Cdt
Prix/Cdt
0653010014
M14 2 mm 110 mm 11 mm
1 pcs
0653010020
M20 2,5 mm 140 mm 16 mm
1 pcs
0653010005
M5 0,8 mm 70 mm 6 mm
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
Jusqu'à deux fois la durée de vie et jusqu'à 50 % de vitesse de coupe supérieure par rapport à des outils


Revêtement TiN optimisé



Couche parfaite adhérence


Arrondissage des arêtes de coupe extrêmement homogène

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation