Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % de silicium. Convient également pour les plastiques à copeaux longs, le zinc et le cuivre.
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
Géométrie de coupe précisément adaptée à l'aluminium
Réduction du risque de éclosions à les arêtes de coupe de l'outil
Micro-géométrie optimisée
Très bonne évacuation des copeaux
L'entrée d'angle hélicoïdal et la surface lissée de la conception nue minimisent l'adhésion des matériaux et assurent une excellente évacuation des copeaux.
- Lors du taraudage, une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.
- Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Avant d'inverser le taraud, il est indispensable de retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!