Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Géométrie de coupe précisément adaptée à l'aluminium
Réduction du risque de casse au niveau des arêtes de coupe de l'outil
Micro-géométrie optimisée
Très bonne évacuation des copeaux
La pointe hélicoïdale et le matériau de surface lisse minimisent l'adhésion des matériaux et assurent une excellente évacuation des copeaux.
- Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.
- Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations taraud machine/matériau
Avant d'inverser le taraud, il est indispensable de retirer du trou de perçage la totalité de la pointe hélicoïdale de l'outil. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!