Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine Bague rouge HSCo Longlife TiAlN+ trou borgne DIN 371/376
Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement TiAlN+ haut de gamme
- Actuellement l'un des revêtements de taraud les plus robustes du marché, pour l'usinage de matériaux durs
- Spécialement conçu pour le taraudage
- Résistance aux températures très élevées jusqu'à 800 °C
- Dureté de revêtement très élevée jusqu'à 3 000 HV
- Conception multicouches avec revêtement lubrifiant supplémentaire pour garantir de faibles valeurs de friction, une faible tendance à l'adhérence et une évacuation optimale des copeaux
Arête de coupe stable
L'angle de burinage réduit stabilise l'arête de coupe.
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!