Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo Longlife bague verte trou borgne TiN DIN 371/376
Taraud machine HSCo Longlife bague verte trou borgne TiN DIN 371/376 - 1
Taraud machine HSCo Longlife bague verte trou borgne TiN DIN 371/376 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo Longlife bague verte trou borgne TiN DIN 371/376

Taraud machine Longlife à bague verte avec revêtement au nitrure de titane optimisé pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables) et des aciers et du titane résistants à la corrosion et à l'acide, qui ont tendance à adhérer facilement. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 000 N/mm².

  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Matériaux à travailler: Acier, Acier inoxydable
  • Type de trou: Trou borgne ≤2,5xD
  • Convient pour type de machine: Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Type de filetage x diamètre nominal: M16
  • Pas: 2 mm
  • Longueur: 110 mm
  • Diamètre de tige: 12 mm
  • Taille du carré: 9 mm
  • DIN: 376
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Finition: TiN
  • Forme: C
  • Diamètre du trou: 14 mm
  • Angle de torsion: 40° (à droite)
  • Style de tige: Cylindrique avec entrainement carré
  • Tolérence taraud: ISO 2 (6H)
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1200 N/mm²
  • Durée de vie (système de points): 4 of 4 points
  • Conformité à la jauge (système de points): 4 sur 4 points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de coupe (système de points): 3 sur 4 points
  • Formation de copeaux (système de points): 3 sur 4 points
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites
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
Art. N° Type de filetage Matériaux à travailler Type de trou Convient pour type de machine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0655010016
Filetage métrique Acier, Acier inoxydable Trou borgne ≤2,5xD Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle
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
Durée de vie jusqu'à trois fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 30 % plus élevée par rapport aux outils sans revêtement similaires


Revêtement TiN optimisé



Une adhérence optimale de l'enduit, ainsi que réduction du risque d'éclosions sur l'outil


L'arrondissage des arêtes de coupe extrêmement homogène garantit une sécurité de processus élevée et une durée de vie encore plus longue par rapport aux tarauds machine classiques.



Géométrie d'outil adaptée à l'acier inoxydable avec acier inoxydable important

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation