Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine HSCo, filetage MF Multi Special, trou borgne DIN 374
Le taraud polyvalent pour le perçage de pas fin métriques pour une utilisation universelle dans l'acier avec une résistance jusqu'à 1 000 N/mm², l'acier inoxydable et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages en aluminium, le bronze et le plastique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le taraud polyvalent pour le perçage de pas fin métriques pour une utilisation universelle dans l'acier avec une résistance jusqu'à 1 000 N/mm², l'acier inoxydable et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages en aluminium, le bronze et le plastique.
Pour le travail dans une vaste gamme de matériaux
La géométrie universelle permet le traitement de nombreux matériaux différents.
Longue durée de vie et bonne sécurité de processus
La tolérance de mesure X garantit une augmentation de la durée de vie et de la sécurité de processus.
Très bonne adhérence des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants et réduit la tendance à l'accumulation de matériaux
La surface vaporisée permet aux lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de bien adhérer et réduit la tendance à l'accumulation de dépôts.
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!