Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo Multi Special pour trous borgnes DIN 376
Taraud machine HSCo Multi Special pour trous borgnes DIN 376 - 1
Taraud machine HSCo Multi Special pour trous borgnes DIN 376 - 2
Taraud machine HSCo Multi Special pour trous borgnes DIN 376 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo Multi Special pour trous borgnes DIN 376

Le taraud polyvalent avec une queue dégagée pour une application universelle dans les aciers avec une résistance jusqu'à 1 000 N/mm², les aciers inoxydables et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et le plastique.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Permet une utilisation avec des filetages profonds ou de contours gênants


La queue conique de l'outil est toujours plus petite que le diamètre.



Pour le travail dans une vaste gamme de matériaux


La géométrie universelle permet le traitement de nombreux matériaux différents.



Longue durée de vie et bonne sécurité de processus


La tolérance de mesure X garantit une augmentation de la durée de vie et de la sécurité de processus.



Très bonne adhérence des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants et réduit la tendance à l'accumulation de matériaux


La surface vaporisée permet aux lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de bien adhérer et réduit la tendance à l'accumulation de dépôts.

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Article ni repris, ni échangé.