Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine HSCo Multi Special trou borgne DIN 357
Machine longue écrou tarauds à tige pour éviter tout débordement pour découpe d'écrous pour filetages métriques dans l'acier jusqu'à une résistance de 1 800 N/mm².
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Longue durée de vie
Très longue durée de l'encoche (env. 2/3 de la longueur de filetage) et jusqu'à 4 fois plus de dents par rapport aux tarauds machine
Convient particulièrement aux gaines en PTFE, modèle breveté
La rainure et géométrie de filetage a été spécialement conçu pour le traitement d'écrous.
- Lors du taraudage, une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.
- Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!