Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo bague jaune en aluminium professionnel trou borgne DIN 371/376
Taraud machine HSCo bague jaune en aluminium professionnel trou borgne DIN 371/376 - 1
Taraud machine HSCo bague jaune en aluminium professionnel trou borgne DIN 371/376 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo bague jaune en aluminium professionnel trou borgne DIN 371/376

L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % de silicium. Convient également pour les plastiques à copeaux longs, le zinc et le cuivre.

  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Convient pour les matériaux: Métal non ferreux
  • Type de trou: Trou borgne ≤2,5xD
  • Convient pour type de machine: Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • DIN: 371
  • Matière de coupe: HSCo
  • Finition: Brut
  • Forme: C
  • Angle d'hélice: 45° (à droite)
  • Forme de tige: Cylindrique avec entrainement carré
  • Tolérence taraud: ISO 2 (6H)
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1000 N/mm²
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Conformité à la jauge (système de points): 4 sur 4 points
  • Polyvalence (système de points): 1 of 4 points
  • Comportement de coupe (système de points): 3 sur 4 points
  • Formation de copeaux (système de points): 4 sur 4 points
  • Sous-groupe de matériaux: Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Pas Longueur Diamètre de tige Quantité Cdt
Prix/Cdt
0656010
M10 1,5 mm 100 mm 10 mm
1 pcs
065604
M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm
1 pcs
065605
M5 0,8 mm 70 mm 6 mm
1 pcs
065606
M6 1 mm 80 mm 6 mm
1 pcs
065608
M8 1,25 mm 90 mm 8 mm
1 pcs
065603
M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm
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
Géométrie de coupe précisément adaptée à l'aluminium


Poche à copeaux plus grande et un gradient de torsion plus important



Réduction du risque de éclosions à les arêtes de coupe de l'outil


Micro-géométrie optimisée



Très bonne évacuation des copeaux


La surface lissée de la conception nue minimise l'adhésion des matériaux et assure une excellente évacuation des copeaux.

Indication
  • Lors du taraudage, une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.

  • Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer