Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Télémètre laser LP 19
Télémètre laser LP 19 - 1
Télémètre laser LP 19 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Télémètre laser LP 19

Télémètre laser pratique et léger pour mesurer les longueurs

  • Plage de mesure de longueur maxi: 10 m
  • Autonomie de la batterie: jusqu'à 5000mesures
  • Nombre de batteries: 2 PCS
  • Type de batterie/batterie rechargeable: Base
  • Longueur: 153 mm
  • Largeur: 24,5 mm
  • Hauteur: 23 mm
  • Température d'utilisation mini/maxi: 0 à 40 °C
  • Longueur d'onde laser: 645 nm
  • Erreur de mesure de la longueur (+/-): +/- 6 mm
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
Art. N° Plage de mesure de longueur maxi Autonomie de la batterie Nombre de batteries Type de batterie/batt... Quantité Cdt
Prix/Cdt
5709300590
10 m jusqu'à 5000mesures 2 PCS Base
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
  • Appareil très léger et pratique

  • Plage de mesure 0,5-10 m

  • Avec clip en métal pour ceinture ou poche de chemise

  • Fonctionnement très simple au moyen d'un bouton


Contenu de la livraison :


  • 2 piles 1,5 V AA

  • Boîte

  • Mode d'emploi