Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Télémètre laser WDM 3-12
Télémètre laser WDM 3-12 - 1
Télémètre laser WDM 3-12 - 2
Télémètre laser WDM 3-12 - 3
Télémètre laser WDM 3-12 - 4
Télémètre laser WDM 3-12 - 5
Télémètre laser WDM 3-12 - 6
Télémètre laser WDM 3-12 - 7
Télémètre laser WDM 3-12 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Télémètre laser WDM 3-12

Télémètre laser haute précision robuste avec toutes les fonctions essentielles

  • Plage de mesure de longueur maxi: 80 m
  • Autonomie de la batterie: jusqu'à 5000mesures
  • Nombre de batteries: 2 PCS
  • Longueur: 127 mm
  • Largeur: 61 mm
  • Hauteur: 31 mm
  • Température d'utilisation mini/maxi: -10 à 50 °C
  • Longueur d'onde laser: 635 nm
  • Classe de protection IP: IP 65
  • Erreur de mesure de la longueur (+/-): +/- 1mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de mesure de longueur maxi Autonomie de la batterie Nombre de batteries Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5709300508
80 m jusqu'à 5000mesures 2 PCS 127 mm
1 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
Les spécifications techniques (précision de ± 1,0 mm, portée de 80 m) sont conformes à toutes les exigences de la nouvelle norme ISO 16331-1



Grand écran éclairé


Excellente lisibilité



Fonction de mesures multiplicatives


Calcul de surfaces et/ou de volumes



Appareil extrêmement robuste et pratique


  • Protection antichoc avec un revêtement extra épais

  • IP65 (étanche à la poussière et aux projections d'eau provenant de toutes directions)


Détection automatique de l'origine de mesure


  • Permet d'effectuer des mesures à partir d'arêtes ou de coins

  • Mesures précises grâce à une butée d'angle


Vis pour trépied


Permet d'effectuer des mesures précises en plaçant l'appareil sur le trépied



Fonctions


  • Calcul de surfaces

  • Calcul de surfaces

  • Calcul de volumes

  • Suivi (mesure permanente)

  • Théorème de Pythagore

  • Fonction traçage

  • Temporisateur

  • Mémoire (10 mesures)
E8
1 an garantie