Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Télémètre laser WDM 3-19
Télémètre pratique, léger et très précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !









Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Robuste et intelligent
- Grande précision de mesure +/- 1,5 mm sur toute la plage de mesure de 0,2 à 100 m
- Facile à lire grâce au grand écran lumineux à trois lignes
- Conception robuste avec un indice de protection IP54 contre les poussières et les projections d'eau, et composants souples extra-épais pour la protection contre les chocs
- Support de butée pour les arêtes et les coins afin de déterminer la position de mesure appropriée
- Fonctions intelligentes : Une connexion simple via Bluetooth et l'application Android / iOS facilite le transfert de données et d'images vers une tablette ou un smartphone
- Moins de problèmes lors de la mesure grâce à la détection automatique de l'origine de l'objet mesuré
- Prêt à l'emploi, car aucun préréglage compliqué n'est nécessaire
- La longue durée de vie de la batterie permet une utilisation prolongée sans charge fréquente
Contenu de la livraison
- 2 piles LR03 1,5 V
- Housse de protection en tissu
Le WDM 3-19 est conforme à la nouvelle norme ISO 1633-1
Le télémètre laser peut être utilisé pour tous les travaux nécessitant des mesures précises, tels que la construction, la rénovation de bâtiments, la pose de tuyaux, l'aménagement paysager ou l'arpentage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!