Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Télémètre laser WDM 3-19
Télémètre laser WDM 3-19 - 1
Télémètre laser WDM 3-19 - 2
Télémètre laser WDM 3-19 - 3
Télémètre laser WDM 3-19 - 4
Télémètre laser WDM 3-19 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Télémètre laser WDM 3-19

Télémètre pratique, léger et très précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces
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
Précision de mesure +/- 1,5 mm sur toute la plage de mesure de 0,20 à 100 mètres



Bonne lisibilité


Grand affichage à 3 lignes éclairé



Protection antichocs


Revêtement souple extra épais



Détecte la position de mesure correcte


Support de butée pour les arêtes et les coins



Les données et images peuvent être transmises à une tablette ou un smartphone à l'aide de l'application "Mesures WÜRTH" (disponible sous Android/iOS)


Fonction intelligente Bluetooth



Détection automatique de l'origine de mesure



Aucun préréglage nécessaire



Contenu de la livraison :


  • 2 piles AA 1,5 V

  • Housse de protection en tissu

  • Notice d'utilisation sur CD
Indication

Le WDM 3-19 répond aux exigences de la nouvelle norme ISO 1633-1

1 an garantie