Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Télémètre laser WDM 5-12
Télémètre laser WDM 5-12 - 1 Télémètre laser WDM 5-12 - 2 Télémètre laser WDM 5-12 - 3 Télémètre laser WDM 5-12 - 4 Télémètre laser WDM 5-12 - 5 Télémètre laser WDM 5-12 - 6 Télémètre laser WDM 5-12 - 7 Télémètre laser WDM 5-12 - 8
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/BACeAig03eY

Télémètre laser WDM 5-12 - 1
Télémètre laser WDM 5-12 - 2
Télémètre laser WDM 5-12 - 3
Télémètre laser WDM 5-12 - 4
Télémètre laser WDM 5-12 - 5
Télémètre laser WDM 5-12 - 6
Télémètre laser WDM 5-12 - 7
Télémètre laser WDM 5-12 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Télémètre laser WDM 5-12

Télémètre laser haute précision robuste avec inclinomètre et boussole
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
Les spécifications techniques (précision de ± 1,0 mm, portée de 80 m) sont totalement conformes à la nouvelle norme ISO 16331-1



Grand écran éclairé


Excellente lisibilité



Boussole 8 points


Permet une orientation précise



Inclinomètre à 360°


Nivellement, mesure des inclinaisons ou des pentes de toit



Fonction de mesure du volume


Calcul de la surface des murs, de la surface du plafond et/ou du volume de la pièce



Appareil extrêmement robuste et pratique


  • Protection antichoc avec un revêtement extra épais

  • IP 65 (étanche à la poussière et aux projections d'eau provenant de toutes directions)


Détection automatique de l'origine de mesure


  • Permet d'effectuer des mesures à partir d'arêtes ou de coins

  • Mesures précises grâce à une butée d'angle


Vis pour trépied


Permet d'effectuer des mesures précises en plaçant l'appareil sur le trépied



Fonctions


  • Calcul de surfaces

  • Calcul de volumes

  • Dimensions cubiques

  • Suivi (mesure permanente)

  • Théorème de Pythagore

  • Fonction de repérage

  • Temporisateur

  • Inclinomètre

  • Mémoire (20 mesures)

  • Boussole
1 an garantie