Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Télémètre laser WDM 8-14
Télémètre laser WDM 8-14 - 1
Télémètre laser WDM 8-14 - 2
Télémètre laser WDM 8-14 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Télémètre laser WDM 8-14

Appareil de mesure des distances de haute précision conforme à la norme ISO 16331-1

  • Plage de mesure de longueur maxi: 200 m
  • Autonomie de la batterie: jusqu'à 5000mesures
  • Nombre de batteries: 2 PCS
  • Type de batterie/batterie rechargeable: NiCd
  • Précision de mesure (par longueur): 1 mm/m
  • Longueur: 143 mm
  • Largeur: 58 mm
  • Hauteur: 29 mm
  • Température d'utilisation mini/maxi: -10 à 50 °C
  • Longueur d'onde laser: 635 nm
  • Classe de protection IP: IP 54

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de mesure de longueur maxi Autonomie de la batterie Nombre de batteries Type de batterie/batt... Quantité Cdt
Prix/Cdt
5709300515
200 m jusqu'à 5000mesures 2 PCS NiCd
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Mesures haute précision, même sous la lumière directe du soleil.


Caméra couleur intégrée permettant d'avoir une cible numérique.



La cible en vue peut être facilement agrandie


Viseur avec zoom 4X



Options de mesures indirectes et bulle de niveau


Niveau électronique à 360°



Protection contre les poussières et les projections d'eau


Type de protection IP 54



Fonctions


  • Mesure minimum/maximum

  • Surface/volume

  • Triangle/angle solide

  • Mesure trapézoïdale

  • Théorème de Pythagore

  • Tracking/inclinaison

  • Mesure de la hauteur

  • Fonction délimitation

  • Addition/soustraction

  • Calculatrice de poche


Contenu de la livraison


1x télémètre laser WDM 8-14, étui de ceinture, notice d'utilisation sur CD, instructions rapides

Indication

Transmission des données vers iPhone et iPad


Les valeurs mesurées peuvent être transmises à un iPad ou iPhone via la fonction intelligente Bluetooth au moyen de l'application Würth gratuite.

1 an garantie