Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Télémètre laser caméra WDM 8-14
Télémètre laser caméra WDM 8-14 - 1
Télémètre laser caméra WDM 8-14 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Télémètre laser caméra WDM 8-14

Appareil de mesure des distances de haute précision conforme à la norme ISO 16331-1
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
Mesures haute précision, même sous la lumière directe du soleil


Caméra couleur intégrée permettant d'avoir une cible numérique



La cible en vue peut être facilement agrandie


Viseur avec zoom 4x



Options de mesures indirectes et niveau à bulle


Capteur d'inclinaison 360°



Protection contre les poussières et les projections d'eau


Indice de protection IP 54



Fonctions


  • Mesure minimum/maximum

  • Surface/volume

  • Triangle/angle solide

  • Mesure trapézoïdale

  • Théorème de Pythagore

  • Suivi/inclinaison

  • Mesure de la hauteur

  • Fonction délimitation

  • Addition/soustraction

  • Calculatrice de poche


Contenu de la livraison


1 télémètre laser WDM 8-14, pochette de ceinture, notice d'utilisation sur CD, guide de démarrage rapide, 2 piles AA 1,5 V, consignes de sécurité

Indication

Transmission des données possible vers systèmes iOs et Androïd


Les valeurs mesurées peuvent être transmises à un smartphone ou une tablette via la fonction intelligente Bluetooth et au moyen de l'application " WÜRTH WDM " gratuite

1 an garantie