Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tendeur à lanterne avec œillets
Tendeur à lanterne avec œillets - 1
Tendeur à lanterne avec œillets - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tendeur à lanterne avec œillets

DIN 1480, avec œillets, acier zingué blanc (A2K)

  • Normes: DIN 1480
  • Version: Avec piton
  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc
  • Forme: Ouvert
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Diamètre intérieur de l'œil Longueur de l'écrou du tendeur Longueur totale vis à œillet Quantité Cdt
Prix/Cdt
05210210
M10 14 mm 125 mm 105 mm
1 pcs
05210216
M16 22 mm 170 mm 150 mm
1 pcs
05210220
M20 24 mm 200 mm 167 mm
1 pcs
0521028
M8 10 mm 110 mm 85 mm
1 pcs
0521026
M6 9 mm 110 mm 80 mm
1 pcs
05210212
M12 16 mm 125 mm 115 mm
1 pcs
05210214
M14 18 mm 140 mm 130 mm
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
Les capacités de charge autorisées s'appliquent à une utilisation normale avec embouts à souder. Cependant, il ne s'agit que de recommandations. Pour déterminer la capacité de charge réelle des tendeurs à lanterne, il convient de toujours les calculer au cas par cas.