Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de rappel
Dispositifs de rappel de haute qualité robustes et durables avec plage de charge réglable et dispositif antichute conforme à la norme DIN 15112
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
Les dispositifs de rappel sont des dispositifs d'aide essentiels au cours du montage ou de la production et garantissent propreté, sécurité et ergonomie optimale du poste de travail
Boîtier en plastique résistant aux chocs ; enrouleur de câble en plastique résistant à l'usure. Ressort de charge riveté en acier spécial haute résistance.
Longue durée de vie et facteur de sécurité élevé
Fixation de charges et suspension avec des mousquetons de haute qualité
Montage fiable et pratique du dispositif de rappel et des outils associés
Le dispositif de rappel permet de gagner du temps et de l'argent tout en protégeant l'utilisateur
Productivité accrue et contraintes réduites pour l'utilisateur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!