Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de batterie/alternateur WBT 2000
Testeur de batterie polyvalent avec affichage numérique et imprimante. Analyse l'état des batteries de démarrage 12 V ainsi que le système électrique des véhicules 12 V et 24 V.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Des résultats de mesure précis et un fonctionnement simple
- L'appareil garantit des résultats de test exacts et rapidement disponibles (moins de 8 s)
- Les résultats peuvent être imprimés et enregistrés immédiatement (jusqu'à 47 résultats de test)
- Navigation dans le menu multilingue indiquée de façon claire sur l'écran LCD
- L'appareil peut être connecté à l'ordinateur via l'interface USB
Options d'analyse
- Test de batterie 12 V (batteries humides, AGM, EFB et GEL)
- Test d'alternateur et de démarreur 12 V/24 V
- Masse du véhicule, test de chute de tension
- Test d'ondulation de diode
Normes de test
CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, CEI, JIS
Plage de test
100 à 2 000 CCA (40 à 600 CCA pour les motos)
Contenu de la livraison
- Testeur de batterie WBT 2000
- Imprimante thermique
- Mode d'emploi
- Câble de raccordement USB
- Coffret en plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!