Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Testeur de batterie/alternateur WBT 2000
Testeur de batterie/alternateur WBT 2000 - 1
Testeur de batterie/alternateur WBT 2000 - 2
Testeur de batterie/alternateur WBT 2000 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de batterie/alternateur WBT 2000

Testeur de batterie polyvalent avec affichage numérique et imprimante. Analyse l'état des batteries de démarrage 12 V ainsi que le système électrique des véhicules 12 V et 24 V.

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante
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
Des résultats de mesure précis et un fonctionnement simple


  • L'appareil garantit des résultats de test exacts et rapidement disponibles (moins de 8 s)

  • Les résultats peuvent être imprimés et enregistrés immédiatement (jusqu'à 47 résultats de test)

  • Navigation dans le menu multilingue indiquée de façon claire sur l'écran LCD

  • L'appareil peut être connecté à l'ordinateur via l'interface USB


Options d'analyse


  • Test de batterie 12 V (batteries humides, AGM, EFB et GEL)

  • Test d'alternateur et de démarreur 12 V/24 V

  • Masse du véhicule, test de chute de tension

  • Test d'ondulation de diode


Normes de test


CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, CEI, JIS



Plage de test


100 à 2 000 CCA (40 à 600 CCA pour les motos)



Contenu de la livraison


  • Testeur de batterie WBT 2000

  • Imprimante thermique

  • Mode d'emploi

  • Câble de raccordement USB

  • Coffret en plastique
Rouleaux de papier de rechange : 0827 300 230