- Puissance maximale sous 250 V
150 Watts
- Connexion automatique des fils par enfichage direct
- Température de fonctionnement assignée 200°C
- Longueur de dénudage recommandée
- 13 mm
- Déconnexion rapide par poussoir
- Longueur de dénudage des fils indiquée sur la douille
Dispositif provisoire réservé au test de l'installation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!