Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de batterie/moteur léger WBT 2000+
Multifunctional battery tester with digital display and printer. Analyses the condition of 12V starter batteries, as well as the electrical system of 12V and 24V vehicles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Des résultats de mesure précis et une utilisation facile
- Le dispositif garantit des résultats de test précis et rapidement disponibles (moins de 8s)
- Les résultats peuvent être imprimés et sauvegardés immédiatement (jusqu'à 47 résultats de tests)
- La navigation dans les menus multilingues s'affiche clairement sur l'écran LCD
- L'appareil peut être connecté à un ordinateur via l'interface USB
Options d'analyse
- Test des batteries 12V (batteries humides, AGM, EFB, GEL et lithium)
- Test de l'alternateur et du démarreur 12V / 24V
- Test de chute de tension à la masse du véhicule
- Test d'ondulation des diodes
Normes de test
CCA, CA, MCA, SAE, EN1, EN2, DIN, IEC, JIS
Etendue du test
100 - 2000 CCA (pour les motos 40 - 600 CCA)
Etendue de la livraison
- Testeur de batterie WBT 2000+
- Imprimante thermique
- Manuel d'utilisation
- Câble de connexion USB
- Etui en plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!