Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Testeur de batterie avec imprimante
Testeur de batterie avec imprimante - 1
Testeur de batterie avec imprimante - 2
Testeur de batterie avec imprimante - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de batterie avec imprimante

Testeur professionnel avec imprimanté intégrée, pour les batteries en 6, 12 et 24 V.
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
Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
0772800
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
Permet de tester tous les types de batteries standard


VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM



Protection contre les inversions de polarité


Empêche les pannes lors du raccordement des pinces de serrage



Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie


Effort minimum



Vérification de la charge de la batterie en quelques secondes


Les tests de batterie peuvent être réalisés en présence du client et les mesures à prendre peuvent ainsi être décidées immédiatement



Mesure de la tension à partir de 1,5 V


Peut également être utilisé sur les batteries excessivement déchargées jusqu'à 1,5 V



Imprimante thermique intégrée


  • Aucun changement de ruban couleur

  • Possibilité d'impressions multiples

  • Possibilité de documenter les tests de batterie


Source d'énergie autonome


  • Le test n'affecte pas l'état de charge de la batterie

  • Ecran LCD à 16 chiffres rétroéclairé

  • Possibilité de régler la luminosité de l'écran en fonction des conditions lumineuses

  • Guide de menu et impression multilingues (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)

  • Possibilité de réglage de l'heure et de la date


L'appareil règle automatiquement les critères et la durée du test


Permet d'éviter les erreurs de l'opérateur



L'état de la batterie indiqué peut être : "Good & passed" (Bon et OK), "Defective/replace" (Défectueux/à remplacer) ou "Cell defective" (Cellule défectueuse)


  • Résultat du test clair et explicite

  • Mauvaise interprétation impossible


Normes de test : SAE/EN/IEC/DIN/JIS



Plage de test :


  • 40 - 2 000 CCA (SAE)

  • 40 - 2 100 CCA (EN)

  • 30 - 1 500 CCA (CEI)

  • 25 - 1 300 CCA (DIN)

  • En fonction du type de batterie (JIS)


Tolérance de mesure :


  • ±5 % courant de démarrage à froid (CCA)

  • ±0,05 V


Alimentation :


  • 4 x 1,5 V, piles alcalines de type LR6 AA (pour 500 impressions env.)

  • Plage de températures de fonctionnement : 0 à 50 °C

  • Dimensions : 250 x 135 x 65 mm

  • Longueur du câble : env. 1,7 m

  • Poids :
  • 1 000 g