Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA
Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA - 1
Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA - 2
Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA - 3
Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA - 4
Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA - 5
Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA - 6
Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA - 7
Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA - 8
Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA

Testeur de tension robuste, étanche et intuitif avec lampe torche intégrée (LED)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Le VoltDetect Plus Würth offre un maximum de sécurité et de confort pour la détection de courants alternatifs sans interrompre les systèmes électriques. Avec un indice de protection IP67 et la classe de sécurité CAT IV 1 000 V, il établit de nouvelles normes en matière de sécurité et de fiabilité.



Détection sans contact de la tension. Par défaut : Mode haute tension (100 V à 1 000 V CA)
Mode basse tension (12 V à 1 000 V CA)
Il suffit d'appuyer sur le bouton Plage pour commuter entre les modes de fonctionnement.


  • Auto-test intégré

  • Affichage acoustique et visuel lorsque la tension est trouvée

  • Embout de mesure lumineux (peut être activé/désactivé)

  • Indicateur de batterie déchargée

  • Fonction lampe torche avec LED lumineuse à l'arrière

  • Mise hors-tension automatique
Indication

Les batteries (2x AAA, 1,5 V) ne sont pas comprises dans la livraison.


Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser le testeur de tension.