Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 1
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 2
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 3
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED

Catégorie de surtension CAT IV (1 000 V) - adapté pour une utilisation dans les travaux d'installation et de maintenance électrique, ainsi que pour tester les véhicules hybrides et électriques et les systèmes photovoltaïques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Dispositif de contrôle à niveau de sécurité maximal


(CAT IV 1 000 V)



Pas de préréglage, fonctionnement intuitif


Sélection automatique de la plage de test



Affiche les tensions d'environ 45 VCA et 110 VCC :


  • Avec piles : avertissement visuel et vibreur

  • Sans piles : LED ELV indiquant la présence d'une tension


Test FI/RCD avec deux touches


Le déclenchement intentionnel de l'interrupteur FI permet d'activer la charge par bouton-poussoir de manière à pouvoir également tester le conducteur de protection.



Adaptateur de sonde de test 4 mm vissable


  • Meilleure tenue dans les prises de sécurité et les prises CEE

  • Adapté aux ouvertures de test étroites


Eco-énergétique


Dispositif d'arrêt automatique

Indication

Les tests sans contact tactile permettent aux opérateurs de porter des vêtements de protection intégrale