Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED
Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Dispositif de contrôle à niveau de sécurité maximal
(CAT IV 1 000 V)
Aucun réglage préalable, fonctionnement intuitif
Sélection de plage de contrôle automatique
Les tensions peuvent également être affichées sans batterie
Avertissement visuel et par vibration à partir de 35 V CA/CC lors du fonctionnement sur batteries.
Test FI/RCD avec deux boutons
L'activation de la charge par bouton-poussoir permet le déclenchement intentionnel de l'interrupteur FI, de manière à pouvoir également mesurer le conducteur de protection.
Adaptateur de sonde de test 4 mm vissable
- Meilleur maintien dans les prises de sécurité et les prises CEE
- Adapté aux ouvertures de test étroites
Eco-énergétique
Dispositif d'arrêt automatique
Les tests sans contact tactile permettent aux opérateurs de porter des vêtements de protection intégrale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!