Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Testeur prise A, avec déclenchement FI/RCD
Testeur prise A, avec déclenchement FI/RCD - 1
Testeur prise A, avec déclenchement FI/RCD - 2
Testeur prise A, avec déclenchement FI/RCD - 3
Testeur prise A, avec déclenchement FI/RCD - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur prise A, avec déclenchement FI/RCD

Permet de tester rapidement et en toute sécurité les prises de sécurité pour les défauts de connexion. Circuit de test GFCI/RCD (30 mA à 230 V CA)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • La prise de sécurité est vérifiée pour d'éventuelles erreurs d'installation telles que des fils intervertis et des interruptions

  • Le résultat du test est visuellement affiché à l'aide de trois LED

  • Alimentation fournie par la prise à tester, aucune pile requise

  • Conception légère et compacte

  • Fonctionnement/manipulation simple

CEI/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les instructions de sécurité et les avertissements fournis dans la notice d'utilisation.