Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Dispositif de contrôle à niveau de sécurité maximal
(CAT IV 1 000 V)
Aucun réglage préalable, fonctionnement intuitif
Sélection de plage de contrôle automatique
Les tensions peuvent également être affichées sans batterie
Avertissement visuel et par vibration à partir de 35 V CA/CC lors du fonctionnement sur batteries.
Test FI/RCD avec deux boutons
L'activation de la charge par bouton-poussoir permet le déclenchement intentionnel de l'interrupteur FI, de manière à pouvoir également mesurer le conducteur de protection.
Adaptateur de sonde de test 4 mm vissable
Eco-énergétique
Dispositif d'arrêt automatique
Les tests sans contact tactile permettent aux opérateurs de porter des vêtements de protection intégrale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!