Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle, tête cylindrique bombée, avec assortiment de fausses rondelles
1402 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Delta Seal, acier noir empreinte AW
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
Revêtement de protection
Sans métaux lourds dangereux de type cadmium ou chrome VI
Contenu : 1402 pièces
- 100 vis à tôle 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 50 vis à tôle 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 100 vis à tôle 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
- 50 vis à tôle 4,2 x 25 / 4,2 x 32 / 4,2 x 38 mm
- 100 vis à tôle 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 50 vis à tôle 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- 1 embout AW20 / AW25
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!