Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Thermo-Foreur W-FOR NG
Thermo-Foreur W-FOR NG - 1
Thermo-Foreur W-FOR NG - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Thermo-Foreur W-FOR NG

Permet de réaliser des galeries pour faciliter le passage de fourreaux

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Ensemble de cannes permettant une utilisation dans de nombreux supports

La résistance en céramique est complètement étanche aux dégagements d'hydrocarbure et d'autres substances lors de la combustion du polystyrène


  • Malette en polypropylène avec mousse de calage ignifugée

  • Multi-supports

  • Câble secteur 2 m

  • Câble tête chauffante 8 m

  • Protection fusible :1,6 A retardé ; fusible en verre (5 x 20), 230 V
Indication

ATTENTION


Ne pas utiliser pour les plaques en polystyrènes extrudés ou plaques en polyuréthane

Conforme à la norme NF EN 60335 relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues


Conformité CE