Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Thermo-Foreur W-FOR NG
Permet de réaliser des galeries pour faciliter le passage de fourreaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Ensemble de cannes permettant une utilisation dans de nombreux supports
La résistance en céramique est complètement étanche aux dégagements d'hydrocarbure et d'autres substances lors de la combustion du polystyrène
- Malette en polypropylène avec mousse de calage ignifugée
- Multi-supports
- Câble secteur 2 m
- Câble tête chauffante 8 m
- Protection fusible :1,6 A retardé ; fusible en verre (5 x 20), 230 V
ATTENTION
Ne pas utiliser pour les plaques en polystyrènes extrudés ou plaques en polyuréthane
Conforme à la norme NF EN 60335 relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues
Conformité CE
Permet de réaliser des galeries dans la laine de verre ou la laine de roche ainsi que la perforation de cloisons alvéolées pour faciliter le passage de fourreaux
La résistance permet de forer tous les polystyrènes expansés utilisés comme isolant dans le bâtiment y compris les polystyrènes de couleurs noirs & gris
Forage de haut en bas dans une cloison placo / ploystyrène
Brancher l'appareil. Saisir la résistance (Elément 1) par le manchon rouge et la placer dans le compartiment du boitier transformateur prévu à cet effet. La laisser monter en température une dizaine de minutes. Percer le point d'entrée à l'aide d'une scie-cloche. Laisser la résistance descendre de son propre poids dans le polystyrène. Lorsque la galerie est creusée, retirer le cable et saisir la résistance par le manchon rouge
Pour des forages polystyrène transversaux
Utiliser la canne prévue à cet effet (Elément 2). Introduire celle-ci préalablement percée en prenant soin de longer la plaque de plâtre lors de la progression de la canne. Si besoin, courber légèrement celle-ci
Forage d'une cloison alvéolée
Le forage s'effectue par défoncage grâce à une canne légèrement pointue et courbée (Elément 3). Après l'avoir clipsée sur la rallonge (Elément 4), enfoncer la canne avec un mouvement de va et vient. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le mousqueton pour remonter vos gaines à l'aide des tire-gaines
Forage sur cloison placo / laine de verre
Utiliser la canne prévue pour cette utilisation (Elément 5). Utiliser la même technique que pour le forage des cloisons alvéolées tout en faisant de temps à autre remonter votre canne pour éviter un tassement de la laine de verre pouvant créer un bouchon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!