Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Thermomètre universel
Usage universel dans l'industrie, la recherche, les laboratoires et dans le secteur agroalimentaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Haute précision
- Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit
- Fonction maintien
- Résolution : 0,1° entre -19,9° et 199,9°, autrement 1°
- Précision : ±1 °C (2 °F) à -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F), sinon plus de ±2 °C (±4 °F)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!