Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Thermomètre universel
Thermomètre universel - 1
Thermomètre universel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Thermomètre universel

Usage universel dans l'industrie, la recherche, les laboratoires et dans le secteur agroalimentaire
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
  • Haute précision

  • Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit

  • Fonction maintien

  • Résolution : 0,1° entre -19,9° et 199,9°, autrement 1°

  • Précision : ±1 °C (2 °F) à -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F), sinon plus de ±2 °C (±4 °F)
Article ni repris, ni échangé.