Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pour système de cartouches pour cheville chimique W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
La tige d'ancrage est couverte par les homologations suivantes :
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes d'ampoule chimique et systèmes de scellement suivants :
W-VD-A/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans les zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!