Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige d'ancrage W-VD-A/S

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige d'ancrage W-VD-A/S

Pour système de cartouches pour cheville chimique W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué

  • Désignation du type: W-VD-A/S 5.8
  • Classe de résistance: 5.8
  • Homologation: ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ATE-17/0127
  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Épaisseur à fixer (tfix) Longueur (l) Profondeur d'ancrage effective (hef) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5915110130
M10 30 mm 130 mm 90 mm
10 pcs
5915112135
M12 10 mm 135 mm 110 mm
10 pcs
5915110190
M10 90 mm 190 mm 90 mm
10 pcs
5915110165
M10 65 mm 165 mm 90 mm
10 pcs
5915112210
M12 85 mm 210 mm 110 mm
10 pcs
5915112160
M12 35 mm 160 mm 110 mm
10 pcs
5915112250
M12 125 mm 250 mm 110 mm
10 pcs
5915112300
M12 175 mm 300 mm 110 mm
10 pcs
5915116165
M16 20 mm 165 mm 125 mm
10 pcs
5915116190
M16 45 mm 190 mm 125 mm
10 pcs
5915116250
M16 105 mm 250 mm 125 mm
10 pcs
5915116300
M16 155 mm 300 mm 125 mm
10 pcs
5915116230
M16 85 mm 230 mm 125 mm
10 pcs
5915120260
M20 60 mm 260 mm 170 mm
10 pcs
5915120220
M20 20 mm 220 mm 170 mm
10 pcs
5915124300
M24 55 mm 300 mm 210 mm
5 pcs
5915108110
M8 20 mm 110 mm 80 mm
10 pcs
5915110115
M10 15 mm 115 mm 90 mm
10 pcs
5915108150
M8 60 mm 150 mm 80 mm
10 pcs
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
Tige d'ancrage avec extrémité en biseau et six pans mâle (rend l'insertion rotation/impact possible avec un système d'ampoule chimique)

La tige d'ancrage est couverte par les homologations suivantes :


  • Système d'ampoule chimique W-VD, option 8 : ATE-06/0074

  • Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127

  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569