Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage W-VD-A/S
Pour système de cartouches pour cheville chimique W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Tige d'ancrage avec angle de pointe et six pans mâle (rend l'insertion rotation/impact possible avec un système de cartouche)
La tige d'ancrage est couverte par les homologations suivantes :
- Système de cartouche pour cheville chimique W-VD, option 8 : ATE-06/0074
- Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de cartouche et systèmes de scellement suivants :
- Système de cartouche de cheville chimique W-VD, option 8 – béton non fissuré
- Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 – béton non fissuré
W-VD-A/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!