Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage W-VIZ-A/S DYNAMIC
Pour système de scellement W-VIZ/S dynamic (béton, exposition liée à la fatigue). Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Scellement chimique requis : CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100, WIT-EXPRESS
- Tige d'ancrage pour système de scellement W-VIZ-A/S DYNAMIC. Fixation à point d'ancrage unique : Fatigue induite (dynamique). Acier galvanisé.
- Montage traversant
- Installation facile : L'ancrage est livré pré-assemblé (pas d'assemblage laborieux des composants d'ancrage nécessaire).
- Le scellement chimique durci constitue une solution de scellement optimale pour le trou de perçage
- Fixation avec faible pression d'expansion pour faibles distances entre les axes et bords courts
- La géométrie de la tige d'ancrage garantit des caractéristiques post-expansion fiables
- Nettoyage mécanique des trous : Facile d'utilisation, excellent nettoyage des trous de perçage, capacités de charge élevées
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/force, de diamètre M12, M16, M20 ou en acier hautement résistant à la corrosion (HCR, 1.4529) de diamètre M16
- La force est transférée via le verrouillage mécanique de chaque cône dans le mortier chimique, mais également par une combinaison de forces de maintien et de friction dans la base d'ancrage (béton)
W-VIZ/HCR dynamic en acier hautement résistant à la corrosion (matériau de type 1.4529) disponible sur commande spéciale
Convient aux scellements chimiques : WIT-VM 100, WIT-EXPRESS
Nettoyage du trou : 2 x soufflage, 2 x brossage mécanique, 2 x soufflage
Pour les perçages de diamètre supérieur ou égal à M20, le soufflage doit être réalisé à l'air comprimé à l'aide des buses de soufflage appropriées.
Avis technique Z-21.3-1909 pour fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré + fatigue induite (dynamique)
Article ni repris, ni échangé.Peut être utilisé pour les applications induisant de la fatigue
Avec un avis technique, l'ancrage peut être utilisé dans le béton standard armé ou non armé ayant une résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max.
Fixation bénéficiant d'un avis technique pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges essentiellement statiques (par exemple, poids propre, raccords, matériaux de stockage) et sous des charges qui ne sont pas principalement statiques (fatigue induite, dynamique)
La température ambiante dans la zone de la fixation ne doit pas dépasser +50 °C à long terme et +80 °C à court terme
W-VIZ/S dynamic (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Pour la fixation de grues pivotantes, voies de grue, rails de guidage dans des cages d'ascenseur, ventilateurs, machines, robots de soudage, convoyeurs, panneaux de signalisation sur autoroutes et en ville, portiques, fixations dans les tunnels ferroviaires et routiers, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!