Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage WIT-AS, acier inoxydable A4 Pour les systèmes de scellement WIT-VM 250
Maçonnerie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Dans le béton cellulaire, seul l'ancrage avec le tamis WIT-SH 18/95 est autorisé !
Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie + tamis WIT-SH, Agrément technique européen ATE-13/1040
Article ni repris, ni échangé.- La tige d'ancrage WIT-AS peut être utilisée pour le système de scellement polyvalent "ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie ; briques pleines et alvéolées, béton cellulaire"
- Le modèle WIT-AS A4 en acier inoxydable A4 peut être utilisé dans des zones intérieures sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et près de la mer) ou dans des pièces humides, tant que les conditions ne sont pas particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!