Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage W-VIZ-A, acier zingué Pour les systèmes de soudage MM 250
Maçonnerie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Dans le béton cellulaire, seul l'ancrage avec le tamis WIT-SH 18/95 est autorisé !
Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie + tamis WIT-SH, Agrément technique européen ATE-13/1040
Article ni repris, ni échangé.- La tige d'ancrage WIT-AS peut être utilisée pour le système de scellement polyvalent "ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie ; briques pleines et alvéolées, béton cellulaire"
- WIT-AS, acier zingué peut être utilisé dans les zones intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!