Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barillet de verrouillage centralisé SVS3 Pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 min
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- L'ouverture incontrôlée de plusieurs tiroirs est évitée.
- Crée un verrouillage mutuel des tiroirs.
- Montage possible avec ou sans rallonge à fourniture OrgaAer.
- Plusieurs tiroirs peuvent être verrouillés à l'aide d'un seul verrou.
- La barre de verrouillage centralisé peut également être utilisée indépendamment sans verrou, comme simple dispositif de blocage des tiroirs.
- Jusqu'à 6 tiroirs et adapté aux armoires avec une hauteur de dégagement maximale de 963 mm, largeur d'armoire max. : 600 mm.
- Montage en rainure (16 mm x 3,5 mm) à visser sur le côté droit.
- Pour raccourcir la barre SVS3 et obtenir des instructions de planification, consultez les instructions de montage sur la boutique en ligne.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!