Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier 4.8, non allié
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
À partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec les couleurs suivantes sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.
Acier 4.8 — pas de marquage
Acier 8.8 — RAL 1023 vert signalisation
Acier 10.9 — RAL 1013 blanc perlé
A2 — RAL 6024 vert signalisation
A4 — RAL 3000 rouge feu
CuZn (laiton) — pas de marquage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!