Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Timon pour plate-forme roulante
Le timon permet de véhiculer la plate-forme. Une fois le timon retiré, la plate-forme reste en station sur les deux pieds et les roues
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Rotule Ø 35 mm
- Empattement entre roues : 285 mm
- Charge : 500 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!