Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ejecteur Tipmatic Tipmatic
Pour charnière invisible Nexis Impresso et Nexis Click-on 170°, sans fonction automatique
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
Système d'ouverture Tipmatic
Pour portes sans poignée qui s'ouvrent sur simple pression
Montage rapide sans outil
Rapide et facile, peut être ajouté à postériori
Jeu d'accessoires Tipmatic pour montage en angle/à demi-panneau et montage encastré
Inclus dans la livraison :
- 5 x adaptateurs Tipmatic
- 5 x éjecteurs Tipmatic
Würth décline toute responsabilité en cas d'utilisation de Tipmatic avec un autre système de fermeture.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!