Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pour charnière invisible Nexis Impresso 100°/110°, sans fonction automatique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Système d'ouverture Tipmatic
Pour portes sans poignée qui s'ouvrent sur simple pression
Montage rapide sans outil
Rapide et facile, peut être ajouté à postériori
Jeu d'accessoires Tipmatic pour montage en angle/à demi-panneau et montage encastré
Inclus dans la livraison :
En fonction du matériau de support et pour les portes de meuble à usage intensif, nous recommandons également de monter l'adaptateur Impresso avec des vis de 3 mm. Nous recommandons Tipmatic Click-on pour les portes à cadre. Würth décline toute responsabilité en cas d'utilisation de Tipmatic avec un autre système de fermeture.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!